※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

殺菌線ロッカー(多目的型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28918698 品番 DM-F
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

網棚の高さを調節できますので、器具類などの収納に便利。スリッパの場合、15足収容できます。前面には強化ガラスの窓がありますので、収納物の確認が容易です。

アイボリー 棚段数網棚5段(可変式) 殺菌灯10W×4灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×900 庫内寸法(mm)W625×D340×H820 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)52 松吉医科器械コード01-5420-00
注意
※個人様向けには販売できません。
※個人宅への配送は不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする