※色やサイズ等の詳細は各品番をご確認ください。
大信工業
大信工業の 消毒・除菌・洗剤
大信工業の 消毒保管庫
殺菌線スリッパロッカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28918804
品番
DM-HR
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
あらゆる殺菌に有効な紫外線照射の殺菌・消毒ロッカーです。コンセントに差し込むだけで簡単にご使用になれます。
色
アイボリー
棚段数
網棚10段(可変式)
殺菌灯
15W×3灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×515×1790
タイマー
ゼンマイ式タイマー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
57
松吉医科器械コード
01-5390-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600