※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大信工業
大信工業の 消毒・除菌・洗剤
大信工業の 消毒保管庫
殺菌線ロッカー(スリムエイトワイド)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28918917
品番
DM-SLW
参考基準価格(税別)
¥272,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
色
アイボリー
棚段数
網棚8段×2列
殺菌灯
10W×4灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×360×1100
タイマー
なし
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
52
収納数
スリッパ/16足
松吉医科器械コード
19-3150-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600