スリッパ殺菌ロッカースリム(光触媒式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28918978 品番KE-SLM012H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥220,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。ケミカルランプと光触媒加工スリッパの組み合わせにより、優れた殺菌・脱臭効果を実現し、人に対しても安全です。

付属品光触媒加工スリッパ 質量(kg)30 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×330×915 棚間隔(mm)118 殺菌灯20W×2灯(ケミカルランプ) 収納数スリッパ/12足 タイマー30分 松吉医科器械コード23-6599-01
注意
※専用スリッパをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28918978 KE-SLM012H 41178322 KESLM012 殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー12足用 コトヒラ工業 殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー12足用 コトヒラ工業 1台 279,800 税込307,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28918978
2021-06-27
用途:
医院への入室
上甲医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

1.スリッパの縫い目が雑で、使い始めて直ぐに糸が綻びる。
2.奥行きがあまりないため、扉が閉まらないことが多い。
3.何分くらいで消毒が完了するのかと患者に聞かれたが、説明書に記載が無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする