※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリッパ殺菌ロッカースリム(殺菌線式

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28918996 品番 KE-SLM012
参考基準価格(税別)¥242,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。殺菌灯の使用により短時間で確実な殺菌が可能です。

松吉医科器械コード23-5327-01 収納数スリッパ/12足 棚間隔(mm)118 殺菌灯20W×2灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×330×915 タイマー15分 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)70 質量(kg)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする