パロライ・スティルエコ
パロライ・スティルエコの 廃棄用品
パロライ・スティルエコの ホルダー・スタンド
ユニバーサルホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28919163
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シャープスコンテナー背面のフックを引っ掛けて使用します。
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×40×95
適合パイプ径(Φmm)
19〜25
適合容量(L)
1.1・2.0・5.0・8.0
松吉医科器械コード
24-5029-00