00337-AVT 4.4オンス AVT ドライVネックTシャツ glimmer(トムス) 28919259

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00337-AVT 4.4オンス AVT ドライVネックTシャツ glimmer(トムス) 28919259
00337-AVT 4.4オンス AVT ドライVネックTシャツ glimmer(トムス) 28919259
00337-AVT 4.4オンス AVT ドライVネックTシャツ glimmer(トムス) 28919259
00337-AVT 4.4オンス AVT ドライVネックTシャツ glimmer(トムス) 28919259

4.4オンス AVT ドライVネックTシャツ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
レッド
内容量1枚注文コード28919259品番00337-AVT
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

襟元をすっきり見せるシャープなVネック

レッドサイズS混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)44袖丈(cm)20目付(g/m2)150、4.4oz身幅(cm)47生地裏メッシュ身丈(cm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23092256
2022-06-30
用途: 肌着兼作業着、普段着として
製造業

肌着にも普段着にもなる優れ物です。汗によるベタつきも抑え気味で快適です。
ある程度の生地厚がある為、男性としては気になる程の透けもありません。

対象商品 : 23092448
2018-09-15
用途: 日常の生活着
その他業種

毎日の普段着として着用していますが、大変着やすく又、速乾素材でもあリ重宝しています。色違いの購入も考えているところです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする