横田製作所
横田製作所の 廃棄用品
横田製作所の 医療廃棄物容器
汚物缶(足踏式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28919434
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ペダル式でフタが開閉します。
容量(L)
約4.1
種別
210丸
材質
本体/ステンレス、中容器/ホーロー
寸法(Φ×高さH)(mm)
210×300
松吉医科器械コード
02-2720-00