※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横田製作所
横田製作所の 廃棄用品
横田製作所の 医療廃棄物容器
汚物缶(足踏式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28919468
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ペダル式でフタが開閉します。
容量(L)
約17.2
種別
300丸
材質
本体/ステンレス、中容器/ホーロー
寸法(Φ×高さH)(mm)
300×500
松吉医科器械コード
02-2720-03