河淳
河淳の 廃棄用品
河淳の 医療廃棄物容器
カルモダストボックス20L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28919477
品番
MBX001HT20L
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ペダル式で静かに閉まるダンパー機能付。
容量(L)
20
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×322×406
松吉医科器械コード
24-4081-00