金沢車輌
金沢車輌の 廃棄用品
金沢車輌の 医療廃棄物容器
医療ゴミ箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28919486
品番
SAX25L
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥7,336
販売価格(税別)
¥
6,669
バスケットに入れる
2重フタ構造で、フタが開いても内容物が見えません。ペダル式ですので、開閉もラクにできます。
容量(L)
25
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×290×510
松吉医科器械コード
23-6712-00