星光医療器
星光医療器の 処置・手術
星光医療器の 手術室用品
星光医療器の 手術用踏み台
手術用踏台アルコー93型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28919678
品番
100060
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
天板はピラミッドラバー張りですべりにくくなっています。手術の時に使用する踏み台です。
材質
本体/ステンレス、天板ピラミッドラバー張り
質量(kg)
3.3
段数
1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×295×220
松吉医科器械コード
24-6305-00