松吉医科器械
松吉医科器械の 処置・手術
松吉医科器械の 手術室用品
松吉医科器械の 消毒盤台
消毒盤台(スタンド型・1枚用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28919775
品番
MY-3052
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ベースにはクッション付。
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
700〜1000
キャスター径(Φmm)
50
トレー内寸(mm)
330×270×40
ベース幅(mm)
420
松吉医科器械コード
03-2925-00