サカセ化学工業
サカセ化学工業の 施設用家具・備品
サカセ化学工業の 施設用カート・ワゴン
サカセ化学工業の 麻酔カート
麻酔カート
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28919854
品番
C60-A01A
参考基準価格(税別)
¥336,400
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
麻酔薬をはじめ、確実で適正な薬剤の保管と搬送に最適です。
キャスター径(Φmm)
125
色
取手/ブルー、トレー/透明
材質
フレーム/アルミニウム、トレー/ABS(持続性帯電防止樹脂)、天板/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
757×558×1058
トレー内寸(mm)
W541×D341×H50(2コ)、W539×D339×H110(3コ)、W535×D335×H230(1コ)
松吉医科器械コード
24-4317-01