※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河淳
河淳の 衣服関連
河淳の シューズ 利用者用
シューズラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28920484
品番
BEA012
参考基準価格(税別)
¥45,540
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
衛生空間に最適なシンプルなシューズラック。キャスター付きですので、移動して掃除がしやすく衛生的です。トレイは取り外すことができ、丸洗いも容易です。
種別
長靴16足用
材質
本体/スチール、トレイ/ポリプロピレン
質量(kg)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
975×350×1300
キャスター径(Φmm)
40(2輪ストッパー付)
松吉医科器械コード
24-5296-00