日本医理器材
日本医理器材の 施設用家具・備品
日本医理器材の 作業台・テーブル 施設用
日本医理器材の 作業テーブル 施設用
ステンレス作業台(両面引出付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28920536
品番
NO.15075
参考基準価格(税別)
¥179,800
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ステンレスSUS430製。リーズナブルタイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×750×800
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
71.2
引出し数
6コ(両面)
松吉医科器械コード
23-5216-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600