メディカルラック・スリム

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品ステンレスパネル×12枚 注文コード28920825 品番KN-852-02S
参考基準価格(税別)¥516,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れ、中央材料室やサプライセンターのラックに最適です。中央材料室やサプライセンターで使用するコンテナを置く棚板タイプと医療材料を収納して払い出すトレータイプ。基本ユニットに部材を追加するだけで簡単に増設できます。

松吉医科器械コード24-6314-01 材質(本体)スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×714×1950 付属品ステンレスパネル×12枚 タイプスリム・トレーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする