※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テイスウカート(シャッター)ダブル

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28920965 品番 KK-221-03SET
参考基準価格(税別)¥734,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

セキュリティや利便性、防塵性に優れたシャッタータイプ。医療現場にふさわしい清潔感のあるホワイトカラーのシャッターを採用。本体は4色、トレーは2色からお選びいただけます。

キャスター径(Φmm)125(双輪・ストッパー2コ付) 本体/ピンク、トレー/ピンク 付属品テイスウトレー(S×4・M×8・L×2) 材質本体/スチール、シャッター/ポリ塩化ビニール、取っ手/アルミ、トレー/ABS樹脂(帯電防止加工) 段数レール15段×2列 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1066×800×1377 松吉医科器械コード24-5301-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする