ケルン
ケルンの 施設用家具・備品
ケルンの 施設用カート・ワゴン
ケルンの 麻酔カート
テイスウカート(シャッター)ダブル
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28920983
品番
KK-221-01SET
参考基準価格(税別)
¥734,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
セキュリティや利便性、防塵性に優れたシャッタータイプ。医療現場にふさわしい清潔感のあるホワイトカラーのシャッターを採用。本体は4色、トレーは2色からお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)
125(双輪・ストッパー2コ付)
色
本体/ライトブルー、トレー/透明
付属品
テイスウトレー(S×4・M×8・L×2)
材質
本体/スチール、シャッター/ポリ塩化ビニール、取っ手/アルミ、トレー/ABS樹脂(帯電防止加工)
段数
レール15段×2列
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1066×800×1377
松吉医科器械コード
24-5301-00