ケルン
ケルンの 施設用家具・備品
ケルンの 施設用カート・ワゴン
ケルンの オプション 施設用カート・ワゴン
テイスウトレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28921069
品番
KK-603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ISO3394規格に準拠した600×400mmトレー。少し深さがあるタイプで、小さめのボトル類から大きめの医療材料まで収納できます。
色
透明
材質
ABS樹脂(帯電防止加工)
サイズ
M
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×112
松吉医科器械コード
24-5303-00