ケルン
ケルンの 施設用家具・備品
ケルンの 施設用カート・ワゴン
ケルンの オプション 施設用カート・ワゴン
テイスウトレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28921078
品番
KK-604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ISO3394規格に準拠した600×400mmトレー。ボトルを立てたり、箱物を積んだりと、様々な使い方ができます。※専用デバイダーはトレーMと共通のため、トレー内下部に少しすきまができます。
色
透明
材質
ABS樹脂(帯電防止加工)
サイズ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×170
松吉医科器械コード
24-5304-00