河淳
河淳の 施設用家具・備品
河淳の 施設用カート・ワゴン
河淳の オプション 施設用カート・ワゴン
KMサイドバスケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28921263
品番
MOP009HT
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
後付け可能なちょっとした収納に最適なバスケット。使い捨て手袋や消毒液をしっかりホールドでき、カテーテルなどの長物にも対応できます。
材質
スチール
サイズ
M
質量(g)
810
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×142.8×155
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×87×145
松吉医科器械コード
24-6316-00