日本医理器材
日本医理器材の 施設用家具・備品
日本医理器材の 保管庫 施設用
日本医理器材の 物品管理棚
ステンレス保管庫
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28921638
品番
NO.12045-02
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ステンレスSUS430製。リーズナブルタイプ。耐震固定金具付。
松吉医科器械コード
24-2458-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×450×1750
仕様
上段/引戸式硝子2枚戸(鍵付)、下段/引戸式ステンレス2枚戸(鍵付)、棚板/上下各1段
質量(kg)
82
材質
ステンレス(SUS430)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600