※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の オフィスウェア
Printstar(トムス)の トップス オフィスウェア
Printstar(トムス)の ベスト オフィスウェア
NEVベーシックカラーベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28922138
品番
00008-NEV
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ベストラインナップの新しいベージックモデル
色
ホワイト
サイズ
2XL
着丈(cm)
73
素材
ナイロン、タフタ
身幅(cm)
64
性別
男女兼用