※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の オフィスウェア
Printstar(トムス)の トップス オフィスウェア
Printstar(トムス)の ベスト オフィスウェア
NEVベーシックカラーベスト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
イエロー
サイズ
2XL
注文コード
28922260
品番
00008-NEV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ベストラインナップの新しいベージックモデル
色
イエロー
サイズ
2XL
着丈(cm)
73
素材
ナイロン、タフタ
身幅(cm)
64
性別
男女兼用