※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の オフィスウェア
Printstar(トムス)の トップス オフィスウェア
Printstar(トムス)の ベスト オフィスウェア
NEVベーシックカラーベスト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28922278
品番
00008-NEV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ベストラインナップの新しいベージックモデル
色
グリーン
サイズ
F
着丈(cm)
67
素材
ナイロン、タフタ
身幅(cm)
56
性別
男女兼用