池田理化
池田理化の 施設用家具・備品
池田理化の 保管庫 施設用
池田理化の 物品管理棚
スーパードライングシェルフ乾燥装置付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28922383
品番
DS-S-IR-QD
参考基準価格(税別)
¥213,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
吊り下げメッシュマットで、メスシリンダーやフラスコなどもラクに乾燥できます。下からの温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効率が得られます。
材質
ポール・棚板/スチール、水受トレー/ステンレス(SUS304)、カーテン式カバー/ポリ塩化ビニール
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
590
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
758×460×1600、専用迅速乾燥装置/75×320×290
タイマー
30分・60分・90分
松吉医科器械コード
24-3404-00
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600