片桐医科工業
片桐医科工業の 消毒・除菌・洗剤
片桐医科工業の 消毒・除菌・滅菌器具
片桐医科工業の 消毒器
携帯業務用煮沸器(ヒーターなし)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28922426
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
効果
その他
サイズ
大
質量(g)
910
槽内寸法(mm)
260×125×65
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×135×65
松吉医科器械コード
24-6855-03