片桐医科工業
片桐医科工業の 消毒・除菌・洗剤
片桐医科工業の 消毒・除菌・滅菌器具
片桐医科工業の 消毒器
卓上業務用煮沸器(圧電式)自動点火
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
24-6856-00
ガスの種類
プロパンガス
注文コード
28922469
品番
36G
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード・ガスの種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
自動点火方式(立ち消え防止付)。
効果
その他
質量(kg)
6.5
槽内寸法(mm)
360×180×120
ガスの種類
プロパンガス
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×260×340
松吉医科器械コード
24-6856-00