※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の 消毒・除菌・洗剤
SURE(石崎電機製作所)の 消毒・除菌・滅菌器具
SURE(石崎電機製作所)の メディカルシーラー
スタンドシーラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28922627
品番
NL-453PS-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥135,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ペダルを踏むだけで圧着ができ、大きめな袋のシールに最適です。
シール寸法(mm)
5×450
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×420×1020
テーブル寸法(mm)
W420×D145
質量(kg)
23.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1140
松吉医科器械コード
24-4523-00
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28922627
NL-453PS-5
60789995
NL-453PS-5
スタンドシーラー
SURE(石崎電機製作所)
1台
¥
99,980
税込
¥
109,978
注文コードが変更になりました