※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の 消毒・除菌・洗剤
SURE(石崎電機製作所)の 消毒・除菌・滅菌器具
SURE(石崎電機製作所)の メディカルシーラー
スタンドシーラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28922636
品番
NL-603PS-5
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ペダルを踏むだけで圧着ができ、大きめな袋のシールに最適です。
シール寸法(mm)
5×600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×430×1020
テーブル寸法(mm)
W600×D145
質量(kg)
25.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1380
松吉医科器械コード
24-5597-00