※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の 消毒・除菌・洗剤
SURE(石崎電機製作所)の 消毒・除菌・滅菌器具
SURE(石崎電機製作所)の メディカルシーラー
スタンドシーラー(両面)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28922645
品番
NL-303SW-5
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ヒーター両面方式ですので、厚手のガゼットやラミネート袋に最適です。
質量(kg)
24
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1460
テーブル寸法(mm)
W300×D145
シール寸法(mm)
5×300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×430×1020
アズワン品番
1-5285-25
松吉医科器械コード
24-4524-00