SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の 消毒・除菌・洗剤
SURE(石崎電機製作所)の 消毒・除菌・滅菌器具
SURE(石崎電機製作所)の メディカルシーラー
マイスコホスピタルシーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
24-5710-00
注文コード
28922654
品番
MY-HS20C
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
5mm幅ヒーターで滅菌バッグにも対応。予熱のいらない瞬間通電方式。対象物の厚さに応じて調節できるシールタイマーを装備。
シール寸法(mm)
5×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×380×265
タイマー
シールタイマー/約0.6〜3.5秒
質量(kg)
3.9
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
540
松吉医科器械コード
24-5710-00