SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の 消毒・除菌・洗剤
SURE(石崎電機製作所)の 消毒・除菌・滅菌器具
SURE(石崎電機製作所)の メディカルシーラー
マイスコホスピタルシーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
24-5711-00
注文コード
28922663
品番
MY-HS30C
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
5mm幅ヒーターで滅菌バッグにも対応。予熱のいらない瞬間通電方式。対象物の厚さに応じて調節できるシールタイマーを装備。
シール寸法(mm)
5×300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×470×280
タイマー
シールタイマー/約0.6〜3.2秒
質量(kg)
5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
660
松吉医科器械コード
24-5711-00