富士インパルス
富士インパルスの 消毒・除菌・洗剤
富士インパルスの 消毒・除菌・滅菌器具
富士インパルスの メディカルシーラー
ポリシーラー(卓上型)カッター付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
24-3394-00
注文コード
28922749
品番
PC-200
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手軽でコンパクトな卓上型シーラーです。シールの終了はピッという音でお知らせします。シール後に余分な袋端をカットすることができます。
質量(kg)
2.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
250
シール寸法(mm)
2×200
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
72×310×180
松吉医科器械コード
24-3394-00