富士インパルス
富士インパルスの 消毒・除菌・洗剤
富士インパルスの 消毒・除菌・滅菌器具
富士インパルスの メディカルシーラー
メディカルシーラー(卓上型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28922767
品番
UP-200
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
上ヒーター仕様の滅菌バック用卓上型手動シーラー。フィルム側を上にして内容物を目視で確認しながらシールできます。圧着レバーなどのパーツには耐薬品性の高い樹脂を採用。
質量(kg)
2.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
250
シール寸法(mm)
3×200
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
72×310×180
松吉医科器械コード
24-4335-00