※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00086-DMT 5.0オンス DMTベーシックTシャツ Printstar(トムス) 28922786 00086-DMT 5.0オンス DMTベーシックTシャツ Printstar(トムス) 28922786 00086-DMT 5.0オンス DMTベーシックTシャツ Printstar(トムス) 28922786 00086-DMT 5.0オンス DMTベーシックTシャツ Printstar(トムス) 28922786

5.0オンス DMTベーシックTシャツ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28922786 品番 00086-DMT
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

全体のシルエットをスタイリッシュに仕上げた程よい肉厚のスタンダードTシャツ

ブラック サイズ3XL 混率(%)綿100 肩幅(cm)55 袖丈(cm)23 目付(g/m2)170、5oz 身幅(cm)62 生地20/-天竺 身丈(cm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-31
用途:
普段の下着として

化学繊維があまり合わないのですが、本品は綿100%なので着心地抜群です。
カラーも多いので普段着として使っています。10%OFF時に数枚買うようにしてしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする