滅菌テープ(オートクレーブ用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 松吉医科器械コード24-6330-01 注文コード28923083 品番5572
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は松吉医科器械コードなど3種類から選べます 他の種類を見る

滅菌すると斜線が黒っぽい茶色に変色し、滅菌済かどうかが一目で分かります。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)50 耐熱温度(℃)132 松吉医科器械コード24-6330-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28923099
2025-12-08
用途:
オートクレーブ用の滅菌テープ
医療法人社団岩城産婦人科 様 (医療・福祉・介護関連業)

使い勝手は至って平均的です。値段が同じくらいのものの中ではまあまあいい方なのではないかと思います。もう少し安ければリピート確実です。

2025-09-09
用途:
野菜の枝折れの補強
その他業種

トマトの主軸を誤って折ってしまったとき、接ぐと元気に復活しました。

対象商品:
28923099
2022-12-16
用途:
オートクレーブ時の確認用
教育・研究機関

安価ですが、幅も広くマジックなどでも明確に文字が書ける優れものです。コストパフォーマンスの良い滅菌テープです。

1人が参考にしています
対象商品:
28923083
2022-02-09
用途:
滅菌後の封
農・林・水産業

メーカーから購入していましたがモノタロウで半額以下で買えることに気が付き注文しました。届いた商品はメーカー品となんら変わらない使用感で、これからもモノタロウで注文したいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
28923083
2021-08-24
用途:
遺伝子機器の滅菌
国立大学法人三重大学 様 (教育・研究機関)

PCRチューブ、チップ等の滅菌に使っております。類似品の中では一番安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする