オートクレーブ対応インシュロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 注文コード28923187 品番ACB100
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

オートクレーブ滅菌で1000回以上使用することが可能。γ線滅菌にも対応しています。高圧・高温・多湿環境下で連続使用しても伸びや変形が少ないため、長期間緩みなくしっかりと結束を維持することができます。

材質ポリフェニルサルホン(PPSU) ライトブラウン 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)3.4×100×4 使用可能温度範囲-40℃〜+160℃ 結束範囲(Φmm)4〜20 松吉医科器械コード24-6331-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする