洗浄器用穴あきマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28923214 品番-
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

マット全体に穴があいているのでウォッシャーディスインフェクターで効果的に洗浄でき、洗浄後の水切にも優れています。バスケットのサイズに合わせて自由にカットできます。高温洗浄・EOガス滅菌・オートクレーブ・薬液消毒可能。

材質シリコン ダークグリーン 穴径(Φmm)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×480×16 松吉医科器械コード24-2468-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする