※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オオモリ
オオモリの 消毒・除菌・洗剤
オオモリの 消毒・除菌・滅菌器具
オオモリの 洗浄カゴ 医療器具用
蝶番蓋付バスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
特大
注文コード
28923248
品番
OM1054-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,800
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
蓋が固定できるので洗浄機の中に入れても内容物が外に出ません。オートクレーブ滅菌可能。
※サイズ詳細は商品情報をご確認ください。
松吉医科器械コード
24-6333-03
サイズ
特大
網サイズ(mm)
5.5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
300×300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28923248
OM1054-53
70507352
OM105453
蝶番蓋付バスケット
オオモリ
1個
¥
28,980
税込
¥
31,878
注文コードが変更になりました