※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オオモリ
オオモリの 消毒・除菌・洗剤
オオモリの 消毒・除菌・滅菌器具
オオモリの 洗浄カゴ 医療器具用
蝶番蓋付バスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28923257
品番
OM1054-51
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
蓋が固定できるので洗浄機の中に入れても内容物が外に出ません。オートクレーブ滅菌可能。
※サイズ詳細は商品情報をご確認ください。
松吉医科器械コード
24-6333-01
サイズ
中
網サイズ(mm)
5.5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
150×150