松吉医科器械
松吉医科器械の 消毒・除菌・洗剤
松吉医科器械の 消毒・除菌・滅菌器具
松吉医科器械の 洗浄ブラシ 医療器具用
マイスコガラス管洗浄ブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28923519
品番
MY-H36
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
種別
ビューレット用
材質
柄/スチール、毛材/白馬毛
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
955×30×100
先端長(mm)
45
松吉医科器械コード
24-4212-00