松吉医科器械
松吉医科器械の 消毒・除菌・洗剤
松吉医科器械の 消毒・除菌・滅菌器具
松吉医科器械の 洗浄ブラシ 医療器具用
マイスコガラス管洗浄ブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28923555
品番
MY-H40
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
種別
先付ピペット用
材質
柄/スチール、毛材/白山羊毛
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
500×20×60
先端長(mm)
40
松吉医科器械コード
24-4212-02