松吉医科器械
松吉医科器械の 消毒・除菌・洗剤
松吉医科器械の 消毒・除菌・滅菌器具
松吉医科器械の 洗浄ブラシ 医療器具用
マイスコビン洗浄ブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28923573
品番
MY-H5
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
種別
小ビン用
材質
柄/スチール、毛材/黒馬毛
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
290×50×50
先端長(mm)
50
松吉医科器械コード
24-4213-03