松吉医科器械
松吉医科器械の 消毒・除菌・洗剤
松吉医科器械の 消毒・除菌・滅菌器具
松吉医科器械の 洗浄ブラシ 医療器具用
マイスコ小試験管洗浄ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28923607
品番
MY-H48
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
松吉医科器械コード
24-4214-02
種別
村田・小
材質
柄/スチール、毛材/白山羊毛
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
150×20×60
先端長(mm)
40