マイスコ小試験管洗浄ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28923616 品番 MY-H47
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。

松吉医科器械コード24-4214-01 種別村田・中 材質柄/スチール、毛材/白山羊毛 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)250×20×60 先端長(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする