松吉医科器械
松吉医科器械の 消毒・除菌・洗剤
松吉医科器械の 消毒・除菌・滅菌器具
松吉医科器械の 洗浄ブラシ 医療器具用
マイスコ注射器洗浄ブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28923643
品番
MY-H20
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
種別
10cc用
材質
柄/スチール、毛材/白山羊毛
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
220×22×70
先端長(mm)
35
松吉医科器械コード
24-4211-04