BastosViegas
BastosViegasの 処置・手術
BastosViegasの チューブ 処置材料
BastosViegasの チューブクランプ・チューブホルダー
プラスチックタオルクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
28923817
品番
719018010
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌可能(132℃)、EOG滅菌可能。MRI対応。
材質
ポリオキシメチレン
全長(mm)
70
耐熱温度(℃)
134
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069BV0002
松吉医科器械コード
24-6017-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器