BastosViegas
BastosViegasの 鋼製小物
BastosViegasの 医療用ピンセット
プラスチック綿球ピンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
28923905
品番
719018007
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽量プラスチックピンセット。先端は把持しやすい形状です。オートクレーブ滅菌可能(132℃)、EOG滅菌可能。MRI対応。
全長(mm)
140
材質
ポリプロピレン70%・グラスファイバー30%
耐熱温度(℃)
134
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069BV0003
松吉医科器械コード
24-6016-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器